Universeller Buchsen- und Lagerkleber hochfest-mittelviskos•
E-COLL Buchsen- und Lagerkleber ist ein anaerober Flüssigkunststoff, der bei Kontakt mit Metall unter Luftabschluss aushärtet. Eignet sich hervorragend zur Befestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen.
• Produkteigenschaften
Schnelle Aushärtung.
Beständig gegen verschiedene Öle, Benzin und Bremsflüssigkeiten sowie andere Stoffe.
Sehr hohe Festigkeit auch auf leicht verölten Fügeteilen.
• Anwendungsgebiete
Einkleben von Buchsen, Lagern und Hülsen im Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz.
Gewinde- und Bolzenbefestigung.
• Technische Kenndaten
Viskosität: 2500 mPas (25 °C).
Grifffest nach ca. 2 bis 5 Min.
Max. Gewinde M36.
Spaltfüllvermögen: 0,2 mm.
Losbrechmoment: 30 bis 40 Nm.
Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
Farbe: grün.