Eriks
DUPLOMATIC

Stromregelventil RPC1 Baureihe 41

Das RPC1 ist ein druck- und temperaturkompensiertes, unidirektionales Durchflussregelventil, das für eine präzise Durchflussregelung in industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Es ist für die Montage auf einer Grundplatte geeignet und bietet eine einfache und sichere Installation.

Die Durchflussmenge wird über einen abschließbaren Drehknopf eingestellt, so dass der gewünschte Durchfluss in jeder Position eingestellt und beibehalten werden kann.

Die Version *RPC1-CT ist mit einem Rückschlagventil ausgestattet, das einen freien Rückfluss ermöglicht, während die vorgesteuerte Version RPC1-CTX eine höhere Stabilität und eine präzise Steuerung des Durchflusses bietet - insbesondere bei Anwendungen, die einen variablen Durchfluss und einen reibungslosen Systemstart erfordern. Ein über den Anschluss P eintretendes Pilotsignal hält den Kompensator geschlossen und verhindert so den Spitzenwert, der typischerweise auftritt, wenn das vorgeschaltete Wegeventil den Durchflussteil mit der Leitung A verbindet.

Der Einstellknopf ist in Versionen mit drei oder einer Umdrehung erhältlich, um unterschiedliche Regelungsanforderungen zu erfüllen. Die RPC1-Ventile werden in sieben Durchflussbereichen von 0,5 l/min bis 30 l/min angeboten und bieten damit flexible Lösungen für eine Vielzahl von Hydrauliksystemen.
Image 1
  • 11
  • 11
  • 11
11 of Stromregelventil RPC1 Baureihe 41
ProduktVersionGrösseAusführung des VentilsVerfügbarPreisexkl. MwSt