Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
HSS Zentrierbohrer mit zylindr...
HSS Zentrierbohrer mit zylindrischem Schaft mit Radius DIN 333R unbeschichtet 1xD Typ A210
HSS Zentrierbohrer DIN 333R mit Radius 60° Blank 1xD für Zentrierbohrungen mit Radius
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
2
1
Schneidenlänge [mm]
5.3
1
Gesamtlänge [mm]
40
1
Aufnahmesystem
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
HSS Zentrierbohrer mit zylindrischem Schaft mit Radius DIN 333R unbeschichtet 1xD Typ A210
Produkt
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
HSS Zentrierbohrer DIN 333R mit Radius 60° Blank Ø 2 X 40 mm
2
5.3
40
11,92 €
/
stück
Anmelden