Eriks
DEMAC

Zweifach-Schlauchtrommel Typ A2

Schlauchtrommel A2 Standard Ausführung
  • Für zwei Einzelschläuche
  • Mit zusätzlicher Mittelscheibe
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Befestigung über Montageflansch
  • Automatisches Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen über Ø 470)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 174
  • 48
  • 66
  • 48
  • 60
  • 48
  • 48
  • 6
  • 48
  • 24
  • 48
222 of Zweifach-Schlauchtrommel Typ A2
ProduktTrommeldurchmesser [mm]Mit SchlauchFür inneren Durchmesser Schlauch [in]VerfügbarPreisexkl. MwSt