
| Produkt | Typ | Durchmesser Spitze [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|
| Splinttreiber 1.4mm | Splinttreiber | 1.4 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Splinttreiber 0.9mm | Splinttreiber | 0.9 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Splinttreiber 2.4mm | Splinttreiber | 2.4 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Splinttreiber 2.8mm | Splinttreiber | 2.8 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Splinttreiber 1.8mm | Splinttreiber | 1.8 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Splinttreiber 3.4mm | Splinttreiber | 3.4 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |