Eriks
BAHCO

Socket sets 1/4'' type no. S460

Steckschlüsselsatz 1/4" 46-teilig
Hochlegierter Qualitätsstahl
Matte Ausführung
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hart-Polyethylen (HDPE – High Density Polyethylen)
Inhalt:
12 1/4" Sechskant-Steckschlüssel: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 Ratsche 1/4" mit Schnellentriegelung, 60 Zähne/Aktionswinkel 6°
4 Schraubendreher-Steckschlüssel 1/4": Phillips 1, 2, 3, 4
3 Schraubendreher-Steckschlüssel 1/4": Schlitz 4 - 5,5 - 7 mm
6 Schraubendreher-Steckschlüssel 1/4": Sechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
7 Schraubendreher-Steckschlüssel 1/4": Torx T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
3 Steckschlüssel Torx-E 1/4": E6, E7, E8
1 Schalterplatte 1/4"
2 Verlängerungen 1/4" 50 und 100 mm
1 Quergriff 1/4"
1 Kardangelenk 1/4"
1 Handgriff 1/4"
1 biegsame Verlängerung 1/4" 150 mm
3 Inbusschlüssel: Sechskant 1,5 - 2 - 2,5 mm
3 lose Kunststoffschachteln mit 3 Lagerfächern
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Socket sets 1/4'' type no. S460
ProduktMaterialOberflächenschutzGesamtzahl der WerkzeugeVerfügbarPreisexkl. MwSt