Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Kreissägeblätter feinen verzah...
Kreissägeblätter feinen verzahnung Typ Nr. 8501-SW
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Blattdurchmesser [mm]
216
1
Material
Hartmetall
1
Lochdurchmesser [mm]
30
1
Anzahl Zähne
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Kreissägeblätter feinen verzahnung Typ Nr. 8501-SW
Produkt
Blattdurchmesser [mm]
Material
Lochdurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Blattdurchmesser [mm]
Material
Lochdurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Kreissägeblätter feinen verzahnung 216x30 - Z=48
216
Hartmetall
30
Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen
Anmelden