



| Produkt | Abmessung Anschluss Luftzufuhr | Versorgungsspannung | Frequenz | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Steuerventil Namur Aluminium Typ: 33550WBLP Serie: WBLPG551A001MS Aluminium/NBR - PUR Durchgang: 6mm 24V DC Nothandbedienung: Ja IP67 Ex em NAMUR 1/4" (8) | 1/4" BSP | 24V DC | Nicht im Webshop verfügbar | ||
| Steuerventil Namur Aluminium Typ: 33550WBLP Serie: WBLPG551A001MS Aluminium/NBR - PUR Durchgang: 6mm 230V AC Nothandbedienung: Ja IP67 Ex em NAMUR 1/4" (8) | 1/4" BSP | 230V AC | 50Hz | 360,40 €/stück | |
| Steuerventil Namur Aluminium Typ: 33550WBLP Serie: WBLP8551A001MS Aluminium/NBR - PUR Durchgang: 6mm 24V DC Nothandbedienung: Nein IP67 Ex em NAMUR 1/4" (8) | 1/4" NPT | 24V DC | 347,65 €/stück |