Eriks

Pneumatische Bohrmaschinen

  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
4 Produkte angezeigt für Pneumatische Bohrmaschinen
Product Image

RED ROOSTER 10RDS-4000 - Bohrmaschine mit Bohrfutter 10mm

  • ERIKS:13371707
  • Manufacturer:10RDS-4000
  • Leistung:0.37 kW
  • Drehzahl:4000 rpm
  • Anschluss Einlass:1/4

136,00 €/ Stückexkl. MwSt

161,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

RED ROOSTER Bohrmaschine 4000 rpm 6 mm

  • ERIKS:23177402
  • Manufacturer:RRI-2206/40
  • Leistung:0.26 kW
  • Drehzahl:4000 rpm
  • Anschluss Einlass:1/4

207,00 €/ Stückexkl. MwSt

246,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

TOKU Bohrmaschine 10mm Winkelausführung

  • ERIKS:23177338
  • Manufacturer:MD-3312B
  • Leistung:0.38 kW
  • Drehzahl:1900 rpm
  • Anschluss Einlass:1/4

311,00 €/ Stückexkl. MwSt

370,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

YOKOTA Bohrmaschine 6-8 mm 2.800 rpm

  • ERIKS:23177333
  • Manufacturer:YRD-6NBK
  • Leistung:0.33 kW
  • Drehzahl:2800 rpm
  • Anschluss Einlass:1/4

387,00 €/ Stückexkl. MwSt

460,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026