Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Dichtstoff- und Klebepistolen
Dichtstoff- und Klebepistolen
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
BOSCH
1
METABO
2
STANLEY
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
4
Produkte angezeigt für
Dichtstoff- und Klebepistolen
METABO Klebepistole KE 3000 (220-240 V / 50 Hz); Karton (618121000)
ERIKS
:
23918073
Manufacturer:
618121000
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns
BOSCH Klebepistole GKP 200 CE
ERIKS
:
23938002
Manufacturer:
0 601 950 703
Nennleistungsaufnahme:
500 W
Max. Stickdurchmesser:
11 mm
Max. Sticklänge:
200 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
STANLEY Klebepistole - artnr. 6-GR25
ERIKS
:
12144745
Manufacturer:
6-GR25
Alle Varianten anzeigen
38,09 €
/ Stück
exkl. MwSt
45,33 €
inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Hinzufügen
METABO Kartuschenpistole KPA 18 LTX 400 + 1x2,0Ah
ERIKS
:
13392114
Manufacturer:
601206600
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Anmelden