Eriks

Edelstahlflansche

  • 2
  • 13
  • 2
  • 9
  • 4
17 Produkte angezeigt für Edelstahlflansche
Product Image

LMC Backing ring 316L EN1092/04 PN16 DN50®

  • ERIKS:12081205
  • Material:Edelstahl 316L (1.4404)
  • Anschweistyp:Einlagige Schweißnaht

38,80 €/ Stückexkl. MwSt

46,17 €inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LMC Backing ring 316L EN1092/04 PN40 DN50®

  • ERIKS:12081197
  • Material:Edelstahl 316L (1.4404)
  • Anschweistyp:Einlagige Schweißnaht

38,80 €/ Stückexkl. MwSt

46,17 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Gewindeflansch Edelstahl Norm: EN 1092-1/13 PN40 DN25 Innengewinde (BSPP) 1"

  • ERIKS:10043078
  • Druckstufe Flansch:PN40
  • Nennweite:DN25
  • Gewindeanschluss:1"

60,75 €/ Stückexkl. MwSt

72,29 €inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Gewindeflansch Edelstahl Norm: EN 1092-1/13 PN16 DN65 Innengewinde (BSPP) 2.1/2"

  • ERIKS:11220687
  • Druckstufe Flansch:PN16
  • Nennweite:DN65
  • Gewindeanschluss:2.1/2"

80,25 €/ Stückexkl. MwSt

95,50 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Gewindeflansch Edelstahl Norm: EN 1092-1/13 PN16 DN100 Innengewinde (BSPP) 4"

  • ERIKS:12484069
  • Druckstufe Flansch:PN16
  • Nennweite:DN100
  • Gewindeanschluss:4"

114,50 €/ Stückexkl. MwSt

136,26 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flachflansch Edelstahl Norm: EN 1092-1/01 PN16 DN100

  • ERIKS:12623593
  • Druckstufe Flansch:PN16
  • Nennweite:DN100

67,50 €/ Stückexkl. MwSt

80,33 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Blindflansch Edelstahl Norm: EN 1092-1/05 PN16 DN50

  • ERIKS:11262581
  • Druckstufe Flansch:PN16
  • Nennweite:DN50

41,25 €/ Stückexkl. MwSt

49,09 €inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Blindflansch Edelstahl Norm: EN 1092-1/05 PN16 DN150

  • ERIKS:12468921
  • Druckstufe Flansch:PN16
  • Nennweite:DN150

179,25 €/ Stückexkl. MwSt

213,31 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Übergangsflansch rfs 316L EN 1092/02 PN 16 DN 80

  • ERIKS:11546023
  • Anschweistyp:Einlagige Schweißnaht

59,75 €/ Stückexkl. MwSt

71,10 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Blindflansch Edelstahl Norm: EN 1092-1/05 PN16 DN125

  • ERIKS:11907961
  • Druckstufe Flansch:PN16
  • Nennweite:DN125

167,75 €/ Stückexkl. MwSt

199,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

Flachflansch Edelstahl Norm: EN 1092-1/01 PN40 DN25

  • ERIKS:12623587
  • Druckstufe Flansch:PN40
  • Nennweite:DN25

14,40 €/ Stückexkl. MwSt

17,14 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flachflansch Edelstahl Norm: EN 1092-1/01 PN16 DN50

  • ERIKS:12623590
  • Druckstufe Flansch:PN16
  • Nennweite:DN50

22,75 €/ Stückexkl. MwSt

27,07 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Flachflansch Edelstahl Norm: EN 1092-1/01 PN16 DN80

  • ERIKS:12623592
  • Druckstufe Flansch:PN16
  • Nennweite:DN80

42,75 €/ Stückexkl. MwSt

50,87 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

8,10 €/ Stückexkl. MwSt

9,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

Flachflansch Edelstahl Norm: EN 1092-1/01 PN40 DN15

  • ERIKS:12623585
  • Druckstufe Flansch:PN40
  • Nennweite:DN15

9,55 €/ Stückexkl. MwSt

11,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

Flachflansch Edelstahl Norm: EN 1092-1/01 PN40 DN40

  • ERIKS:12623589
  • Druckstufe Flansch:PN40
  • Nennweite:DN40

24,00 €/ Stückexkl. MwSt

28,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Flachflansch Edelstahl Norm: EN 1092-1/01 PN16 DN150

  • ERIKS:12623595
  • Druckstufe Flansch:PN16
  • Nennweite:DN150

77,75 €/ Stückexkl. MwSt

92,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026