Eriks

Kugelschwimmer Schalter

  • 4
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 3
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
8 Produkte angezeigt für Kugelschwimmer Schalter
Product Image

Schwimmerschalter Fig. 8472 Serie EL31 Schwimmer PP 1 x SPDT Kabel 5m

  • ERIKS:10060227
  • Ausführung:Kugelschwimmer Schalter
  • Montage:Horizontal und vertikal
  • Typ Kontakt:1 x NO

121,13 €/ Stückexkl. MwSt

144,14 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schwimmerschalter Fig. 8473 Serie EL32 Schwimmer PP Kabel 10 m

  • ERIKS:12439079
  • Manufacturer:NEC-930N10
  • Ausführung:Kugelschwimmer Schalter
  • Montage:Horizontal und vertikal
  • Max. Betriebsdruck:5.5 bar

250,75 €/ Stückexkl. MwSt

298,39 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schwimmerschalter Fig. 8473 Serie EL32 Schwimmer PP Kabel 5 m

  • ERIKS:12439078
  • Ausführung:Kugelschwimmer Schalter
  • Montage:Horizontal und vertikal
  • Max. Betriebsdruck:5.5 bar

219,30 €/ Stückexkl. MwSt

260,97 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schwimmerschalter Fig. 8471 Serie EL30 Schwimmer PP Kabel 4 m

  • ERIKS:10060226
  • Manufacturer:NSPO-04TPK
  • Ausführung:Kugelschwimmer Schalter
  • Montage:Horizontal und vertikal
  • Max. Betriebsdruck:1 bar

213,35 €/ Stückexkl. MwSt

253,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

Schwimmerschalter Fig. 8470 Schwimmer PP 1 x SPDT PVC Kabel 10m

  • ERIKS:12036224
  • Manufacturer:135775
  • Ausführung:Kugelschwimmer Schalter
  • Montage:Horizontal und vertikal
  • Min. spezifische Masse Flüssigkeit:800 kg/m³
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Schwimmerschalter Fig. 8470 Schwimmer PP 1 x SPDT PVC Kabel 5 m

  • ERIKS:12036222
  • Manufacturer:135771
  • Ausführung:Kugelschwimmer Schalter
  • Montage:Horizontal und vertikal
  • Min. spezifische Masse Flüssigkeit:800 kg/m³
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Schwimmerschalter Fig. 8470 Schwimmer PP 1 x SPDT Neopren 10m

  • ERIKS:12036225
  • Manufacturer:135777
  • Ausführung:Kugelschwimmer Schalter
  • Montage:Horizontal und vertikal
  • Min. spezifische Masse Flüssigkeit:800 kg/m³
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Schwimmerschalter Fig. 8474 Serie EL33 Schwimmer PTFE Kabel 3 m

  • ERIKS:10060231
  • Manufacturer:NSTB-02SIL
  • Ausführung:Kugelschwimmer Schalter
  • Montage:Horizontal und vertikal
  • Max. Betriebsdruck:1 bar
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns