Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Kolbenspeicher
Kolbenspeicher
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
LEDUC
1
Volumen [l]
4
1
Max. Betriebsdruck [bar]
250
1
Reparierbar
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
Produkte angezeigt für
Kolbenspeicher
LEDUC Kolbenspeicher APL 4.0
ERIKS
:
12971529
Manufacturer:
APL4.0 D08 11 V N
Volumen:
4 l
Anschlüsse:
3/4" BSP
Durchmesser:
95 mm
Alle Varianten anzeigen
760,80 €
/ Stück
exkl. MwSt
905,35 €
inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027
Hinzufügen
Anmelden