Eriks

Zylinderschrauben

  • 34
  • 3
  • 31
  • 34
34 Produkte angezeigt für Zylinderschrauben

0,60 €/ Stückexkl. MwSt

0,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,65 €/ Stückexkl. MwSt

0,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

RVS A2 ck antidief 2xgat M6x20 /100

  • ERIKS:23729520
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:6
  • Länge:20 mm

1,29 €/ Stückexkl. MwSt

1,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,94 €/ Stückexkl. MwSt

1,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN7971c RVS A2 one-way st4,2x32 /100

  • ERIKS:23729567
  • Material:Edelstahl
  • Länge:32 mm
  • Kopfdurchmesser:7.3 mm

0,55 €/ Stückexkl. MwSt

0,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

DIN7971c RVS A2 one-way st4,2x25 /100

  • ERIKS:23729566
  • Material:Edelstahl
  • Länge:25 mm
  • Kopfdurchmesser:7.3 mm

0,47 €/ Stückexkl. MwSt

0,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Halbrundkopf Sicherheitsschrauben metrisch M5x10 RVS A2 /100

  • ERIKS:24041288
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:5
  • Länge:10 mm

0,39 €/ Stückexkl. MwSt

0,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,36 €/ Stückexkl. MwSt

0,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

1,46 €/ Stückexkl. MwSt

1,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

1,74 €/ Stückexkl. MwSt

2,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

1,24 €/ Stückexkl. MwSt

1,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

1,25 €/ Stückexkl. MwSt

1,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,42 €/ Stückexkl. MwSt

0,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Halbrundkopf Sicherheitsschrauben metrisch M5x25 RVS A2 /100

  • ERIKS:24041289
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:5
  • Länge:25 mm

0,54 €/ Stückexkl. MwSt

0,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,47 €/ Stückexkl. MwSt

0,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,46 €/ Stückexkl. MwSt

0,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

1,03 €/ Stückexkl. MwSt

1,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Halbrundkopf Sicherheitsschrauben metrisch M8x50 RVS A2 /100

  • ERIKS:24041290
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:8
  • Länge:50 mm

2,01 €/ Stückexkl. MwSt

2,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

1,34 €/ Stückexkl. MwSt

1,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

1,14 €/ Stückexkl. MwSt

1,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,75 €/ Stückexkl. MwSt

0,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,39 €/ Stückexkl. MwSt

0,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,59 €/ Stückexkl. MwSt

0,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,40 €/ Stückexkl. MwSt

0,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Antidiefstalbout ck M4x12 A2 1-weg cilinderkop met eenrichtingszaaggleuf

  • ERIKS:11837698
  • Material:Edelstahl
  • Gewindemaß metrisch:4
  • Länge:12 mm

0,37 €/ Stückexkl. MwSt

0,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026