Eriks

Zubehör für Absperrschieber

  • 17
  • 4
  • 2
  • 11
  • 4
  • 13
17 Produkte angezeigt für Zubehör für Absperrschieber
Product Image

VAG Handrad Serie: BETA- EKO Typ: 21110 Stahl Durchmesser: 500mm DN250- DN350

  • ERIKS:12645284
  • Geeignet für den Durchgang:DN250 - DN350
  • Durchmesser:500 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

VAG Handrad Serie: BETA- EKO Typ: 21110 Stahl Durchmesser: 250mm DN65- DN80

  • ERIKS:12660683
  • Geeignet für den Durchgang:DN65 - DN80
  • Durchmesser:250 mm

55,12 €/ Stückexkl. MwSt

65,59 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026
Product Image

VAG Einbaugarnitur Serie: Telemax Typ: 21111 PE/Stahl Tiefe im Boden: von 900 zu 1300mm DN200

  • ERIKS:13425912
  • Geeignet für den Durchgang:DN200
  • Tiefe im Boden:von 900 bis 1300 mm
  • Koppelmuffegröße:24 mm

195,75 €/ Stückexkl. MwSt

232,94 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026
Product Image

VAG Handrad Serie: BETA- EKO Typ: 21110 Stahl Durchmesser: 200mm DN40- DN50

  • ERIKS:12656357
  • Geeignet für den Durchgang:DN40 - DN50
  • Durchmesser:200 mm

38,24 €/ Stückexkl. MwSt

45,51 €inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026
Product Image

VAG Handrad Serie: BETA- EKO Typ: 21110 Stahl Durchmesser: 400mm DN200

  • ERIKS:12650277
  • Geeignet für den Durchgang:DN200
  • Durchmesser:400 mm

96,80 €/ Stückexkl. MwSt

115,19 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026
Product Image

VAG Einbaugarnitur Serie: Telemax Typ: 21111 PE/Edelstahl Tiefe im Boden: von 900 zu 1300mm DN50 DN40

  • ERIKS:12674262
  • Geeignet für den Durchgang:DN50, DN40
  • Tiefe im Boden:von 900 bis 1300 mm
  • Koppelmuffegröße:14 mm

190,00 €/ Stückexkl. MwSt

226,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

VAG Einbaugarnitur Serie: Telemax Typ: 21111 PE/Stahl Tiefe im Boden: von 1700 zu 2800mm DN200

  • ERIKS:13425900
  • Geeignet für den Durchgang:DN200
  • Tiefe im Boden:von 1700 bis 2800 mm
  • Koppelmuffegröße:24 mm

363,60 €/ Stückexkl. MwSt

432,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

VAG Einbaugarnitur Serie: Telemax Typ: 21111 PE/Stahl Tiefe im Boden: von 1700 zu 2800mm DN250 DN300

  • ERIKS:13425902
  • Geeignet für den Durchgang:DN250, DN300
  • Tiefe im Boden:von 1700 bis 2800 mm
  • Koppelmuffegröße:27 mm

390,15 €/ Stückexkl. MwSt

464,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

VAG Einbaugarnitur Serie: Telemax Typ: 21111 PE/Edelstahl Tiefe im Boden: von 900 zu 1300mm DN100 DN125 DN150

  • ERIKS:12674264
  • Geeignet für den Durchgang:DN100, DN125, DN150
  • Tiefe im Boden:von 900 bis 1300 mm
  • Koppelmuffegröße:19 mm

209,60 €/ Stückexkl. MwSt

249,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

VAG Einbaugarnitur Serie: Telemax Typ: 21111 PE/Edelstahl Tiefe im Boden: von 1700 zu 2800mm DN100 DN125 DN150

  • ERIKS:13425885
  • Geeignet für den Durchgang:DN100, DN125, DN150
  • Tiefe im Boden:von 1700 bis 2800 mm
  • Koppelmuffegröße:19 mm

396,00 €/ Stückexkl. MwSt

471,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

VAG Einbaugarnitur Serie: Telemax Typ: 21111 PE/Stahl Tiefe im Boden: von 900 zu 1300mm DN300 DN250

  • ERIKS:13425923
  • Geeignet für den Durchgang:DN300, DN250
  • Tiefe im Boden:von 900 bis 1300 mm
  • Koppelmuffegröße:27 mm

243,90 €/ Stückexkl. MwSt

290,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

VAG Einbaugarnitur Serie: Telemax Typ: 21111 PE/Stahl Tiefe im Boden: von 900 zu 1300mm DN65 DN80

  • ERIKS:12674259
  • Geeignet für den Durchgang:DN65, DN80
  • Tiefe im Boden:von 900 bis 1300 mm
  • Koppelmuffegröße:17 mm

148,00 €/ Stückexkl. MwSt

176,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Product Image

VAG Einbaugarnitur Serie: Telemax Typ: 21111 PE/Stahl Tiefe im Boden: von 1200 zu 1800mm DN125 DN100 DN150

  • ERIKS:13425897
  • Geeignet für den Durchgang:DN125, DN100, DN150
  • Tiefe im Boden:von 1200 bis 1800 mm
  • Koppelmuffegröße:19 mm

202,50 €/ Stückexkl. MwSt

240,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

VAG Einbaugarnitur Serie: Klick-Fix Typ: 21111 PE/Stahl Tiefe im Boden: von 750 zu 1000mm DN125 DN100 DN150

  • ERIKS:13030512
  • Geeignet für den Durchgang:DN125, DN100, DN150
  • Tiefe im Boden:von 750 bis 1000 mm
  • Koppelmuffegröße:19 mm

134,40 €/ Stückexkl. MwSt

159,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

VAG Einbaugarnitur Serie: Klick-Fix Typ: 21111 PE/Stahl Tiefe im Boden: von 750 zu 1000mm DN40 DN50

  • ERIKS:13030504
  • Geeignet für den Durchgang:DN40, DN50
  • Tiefe im Boden:von 750 bis 1000 mm
  • Koppelmuffegröße:14 mm

128,40 €/ Stückexkl. MwSt

152,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

VAG Einbaugarnitur Serie: Telemax Typ: 21111 PE/Stahl Tiefe im Boden: von 750 zu 1000mm DN100 DN150 DN125

  • ERIKS:12669668
  • Geeignet für den Durchgang:DN100, DN150, DN125
  • Tiefe im Boden:von 750 bis 1000 mm
  • Koppelmuffegröße:19 mm

136,80 €/ Stückexkl. MwSt

162,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VAG Einbaugarnitur Serie: Telemax Typ: 21111 PE/Stahl Tiefe im Boden: von 900 zu 1300mm DN150 DN125 DN100

  • ERIKS:12674260
  • Geeignet für den Durchgang:DN150, DN125, DN100
  • Tiefe im Boden:von 900 bis 1300 mm
  • Koppelmuffegröße:19 mm

151,60 €/ Stückexkl. MwSt

180,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026