Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Actionneur pneumatique Type: 3136 Modèle: ES61 Destinés à série: A Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Bayonnette 3/4" (20)

  • ERIKS:11351528
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SAUNDERS
Série
ESM
Type
3136
Transmission
Linéaire
Destinés à série
A
Modèle
ES61
Exécution
Membrane
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Norme platine de raccordement
Norme du fabricant
Diamètre intérieur nominale du robinet
3/4" (20)
Raccord pièce de pression
Bayonnette
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Revêtement d'usine standard
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Température ambiante
de -10 jusqu'à 85 °C
Raccordement entrée d'air
1/8" (6) taraudé (BSPP)