Eriks
REILANG

REILANG Burette a huile Merkur avec pompe double aluminium capacite nominale 500ml

  • ERIKS:12532653
  • Fabricant:7640144520212
Image 1
Burette à huile Merkur en aluminium

Modèle : récipient en aluminium. La pompe double est composée d'une pompe principale et d'une pompe de tête. La pompe en laiton à double action permet l'application d'huile dans quasiment toutes les positions. Le piston d'aspiration monté sur coussinet de pivotement et à alimentation par gravité assure la vidange complète du réservoir. En cas d'utilisation au-dessus de la tête, la pompe à tête garantit une action de graissage totale.

Applications : convient aux huiles à viscosité faible et élevée et aux lubrifiants synthétiques, jusqu'à SAE max. 120.
Ajouter à la liste

57,00 €/ Unitéhors TVA

61,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
REILANG
Contenu
0.5 l
Matériau
Aluminium