Eriks
QUAKER HOUGHTON

QUAKER HOUGHTON Huile de coupe non miscible à l'eau Macron 2807 S-15 20l

  • ERIKS:14896848
Image 1
Huiles de coupe universelles pour l’usinage de métaux ferreux et non ferreux
Les produits de la gamme Macron sont destinés à l’usinage des alliages d'acier, de titane, d'aluminium, de cuivre et de métaux précieux. Ils ne sont pas miscibles à l'eau.

Caractéristiques
Bonnes propriétés EP
Très bon pouvoir lubrifiant et réfrigérant
Très bon pouvoir de rinçage
Bonne protection contre la corrosion
Faible formation de brouillard
Point d’éclair élevé
Exempte de chlore
Ajouter à la liste

298,00 €/ Unitéhors TVA

322,14 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
QUAKER HOUGHTON
Série
Macron
Type
2807 S-15
Emballage
Jerrican
Contenu
20 l
Viscosité
15 mm²/s
Densité à 15°C
893 kg/m²
Point d'inflammation
162 °C