Eriks
PARAT

PARAT Sacoche universelle NewClassic 360x110x170mm

  • ERIKS:23195085
  • Fabricant:4006793220812
Image 1
Sacoche universelle NEW CLASSIC Individual, 360 x 110 x 170 mm

Modèle : bac et parties latérales en plastique ABS résistant à l’usure et à l’humidité, clapet en cuir de bœuf gaufré, avec poignée de transport à forme ergonomique. Très stable et fond muni de patins protecteurs intégrés. Verrouillable avec 2 serrures à tube. Livraison sans contenu.



Avec parois résistantes à l’usure en Con-Pearl® pour une résistance aux rayures, une indéformabilité et une résistance à l’humidité, aux graisses et aux substances chimiques.

Ajouter à la liste

46,85 €/ Unitéhors TVA

50,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARAT
Largeur
110 mm
Profondeur
360 mm
Hauteur
170 mm
Poids
0.6 kg