13,35 €/ Unitéhors TVA
14,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05.10.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GEDORE |
Mesure de raccord | 1/2" in |
Mesure | 22.5 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Longueur | 61 mm |
Dimension raccord 1 | 12.5 mm |
Diamètre | 22.5 mm |
Longueur de lame | 22 mm |
Testé par le VDE | Non |