Eriks
FORMAT

FORMAT Module doutillage 1/3 cle a fourche double

  • ERIKS:12521292
  • Fabricant:4317784523417
Image 1
Module d'outillage 1/3 clés plates doubles, 8 pièces

Modèle : plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/9 = 188,0 x 132 mm
Module 2/9 = 188,0 x 264 mm
Module 1/3 = 188,0 x 395 mm
Module 2/3 = 376,5 x 395 mm
Module 3/3 = 565,0 x 395 mm



Jeu de clés à fourche double, 8 pièces
8 clés plates doubles 6 x 7 ; 8 x 9 ; 10 x 11 ; 12 x 13 ; 14 x 15 ; 16 x 17 ; 18 x 19 ; 20 x 22 mm

Ajouter à la liste

46,20 €/ jeuhors TVA

49,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Nombre total d'outils
8