Eriks
FORMAT

FORMAT Cle a cliquet droite 10mm

  • ERIKS:14098506
  • Fabricant:4317784479110
Image 1
Clé mixte avec anneau à cliquet

Modèle : forme droite. Inclinaison de l’ouverture de 15°. Mécanisme à cliquet à denture précise. Les couples dépassent les exigences des normes DIN 3110, ISO 3318.



En acier au chrome-vanadium, chromé. Avec 72 dents et un angle de retour de 5°.

Ajouter à la liste

9,10 €/ Unitéhors TVA

9,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FORMAT
Ouverture de clé
10 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non