

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | PUN-DUO |
Matériau du tuyau | TPE-U(PU) |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |
Plage de température | de -35 jusqu'à 60 °C |
Longueur du rouleau | 50 m |
Couleur | Bleu / Noir |
Rayon de courbure min. | 10 mm |
Certicat FDA | Oui |
Dureté | D 52 +/-3 |
Poids par mètre | 36.6 g |