Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 4802 Fonte ductile/Fonte nodulaire revêtement EPDM/EPDM Centrique Réducteur PN10 Rainuré 76.1mm DN65

  • ERIKS:14913025
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 14.01.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
4802
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JL1030
Revêtement du surface
Revêtu
Diamètre nominale
DN65
Raccord diamètre extérieur
76.1 mm
Raccord
Rainuré
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Type de commande
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Fonte nodulaire revêtement EPDM
Température minimum de service
-10 °C