

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 1465 |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 25 |
Unité de pression | mce (mètres de colonne d'eau) |
Classe de précision | 1.6 % |
Incl blow-out | Oui |
Amortissement par liquide | Non |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matière de la membrane | Acier avec feuille d'inox 316L |
Matériau de la bride supérieure | Acier inoxydable 304 |
Matériau de la bride inférieure | Acier inoxydable 316Ti |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable 316Ti |
Matière de la vitre | Verre sécurisé |
Matière du cadran | Aluminium |
Classe de pression de la bride | PN40 |
Classe de protection | IP54 |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 100 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |