






En acier spécial bruni.
10,40 €/ Unitéhors TVA
11,24 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AMF |
Série | 758 |
Type | Adjustable Pin Wrench |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Longueur | 115 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier spécial |
Poids | 40 g |
Ouverture de la clé petite | 7 mm |
Ouverture de la clé grande | 40 mm |
Epaisseur | 3 |