Eriks
AMF

AMF Cle a ergots articulee 80-125mm/6mm tenon

  • ERIKS:23065848
  • Fabricant:4020772041083
Image 1
Clé à ergots articulée

Modèle : en acier spécial bruni avec ergots soudés.

Applications : pour écrous à deux trous frontaux.

Ajouter à la liste

45,60 €/ Unitéhors TVA

49,29 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AMF
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
80 - 125 mm
Longueur
295 mm
Ouverture de la clé petite
80 mm
Ouverture de la clé grande
125 mm