Eriks
AMF

AMF Cle a ergots articulee 18-40mm/4mm tenon

  • ERIKS:23065844
  • Fabricant:4020772041045
Image 1
Clé à ergots articulée

Modèle : en acier spécial bruni avec ergots soudés.

Applications : pour écrous à deux trous frontaux.

Ajouter à la liste

22,80 €/ Unitéhors TVA

24,65 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
AMF
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
18 - 40 mm
Longueur
150 mm
Ouverture de la clé petite
18 mm
Ouverture de la clé grande
40 mm