






Modèle : en acier spécial trempé et bruni par revenu, avec tenon, rivet renforcé et rondelle ressort. Contours arrondis pour un maniement plus aisé.
Applications : pour écrous cylindriques conformes à la norme DIN 1804 et écrous pour paliers à roulement conformes à la norme DIN 981.
68,40 €/ Unitéhors TVA
73,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06.10.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | AMF |
Série | 775C |
Type | Hook wrench |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Longueur | 460 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier spécial |
Poids | 1200 g |
Norme | DIN 1804 |
Ouverture de la clé petite | 155 mm |
Ouverture de la clé grande | 230 mm |
Epaisseur | 8 |