Eriks
3M

3M SecureFit™ 500 Lunettes de protection SF501SGAF-RED

  • ERIKS:14704250
  • Fabricant:4054596869455
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 500 présentent une forme de verre stylisée, avec des branches qui s'ajustent automatiquement, pour offrir un ajustement sûr et confortable.

Pour une protection oculaire contemporaine conçue pour le confort et la compatibilité, utilisez les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 500. Ces lunettes de sécurité ne pèsent que 22 g et offrent un look élégant et élégant. La technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™ offre un ajustement confortable, avec des nervures à fentes qui assurent une égalisation confortable de la pression, ce qui permet aux branches de fléchir et de s’adapter automatiquement à la taille de la tête du porteur. De par leur conception, ces lunettes de sécurité appliquent une pression sur l’arrière de la tête, moins sensible, plutôt que sur les branches, ce qui permet d’obtenir un confort optimal lors de mouvements rapides de la tête. Les branches réglables offrent une personnalisation encore plus poussée, en permettant à l’utilisateur de régler l’optique selon la forme de son visage et la position des lunettes. Ces lunettes se marient bien avec les coquilles antibruit.
Ajouter à la liste

14,95 €/ Unitéhors TVA

16,16 €TVA incluse

56 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Rouge
Matériau du cadre
Polycarbonate
Avec anticondensation
Oui