Eriks
3M

3M Ruban PVC 764i jaune 50mmx33m

  • ERIKS:12014899
  • Fabricant:4054596923829
Image 1
Le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764 est utilisé pour toutes les applications générales telles que le codage couleur, le conditionnement, les marquages de sécurité. Notre ruban vinyle flexible et non corrosif est idéal pour protéger les pièces, les équipements et les produits contre les abrasions.

Trouvez des douzaines de façons d'utiliser le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764. Il est parfait pour toutes les applications générales. Essayez de l'utiliser pour le codage couleur, le conditionnement, le marquage de sécurité, le marquage temporaire des pièces ou des machines et bien plus encore. Vous pouvez même l'utiliser pour protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions. Il est non corrosif, flexible, adaptable, facile à appliquer, polyvalent et résistant à l'abrasion, à l'usure et à l'humidité.
Ajouter à la liste

8,70 €/ Unitéhors TVA

9,40 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
764i
Série
764i
Largeur
50 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
0.13 mm
Matériau
PVC-P
A double face
Non
Adhésif
Gomme-résine
Résistance à la température
de 5 jusqu'à 75 °C
Couleur
Jaune