Eriks
3M

3M Colle en spray 77 3M™ Scotch-Weld™ 500ml

  • ERIKS:14890646
  • Fabricant:7613288195257
Image 1
La colle 77 est une colle en aérosol polyvalente pour le collage durable. Rendement: env. 4 m² par boîte.

Domaines d'application
Pour le collage des feuilles de métal, les films plastiques, la mousse de polystyrène, la laine de verre, le feutre, le liège, le carton et les tissus sur euxmêmes et sur plastique, les métaux peints et non peints, le bois, l'isorel et beaucoup d'autres matériaux.

Indication d'utilisation
Avant utilisation, lire s'il vous plaît le guide d'application.
Ajouter à la liste

23,35 €/ Unitéhors TVA

25,24 €TVA incluse

taxe sur les COV: 0,54 €
28 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
Scotch-Weld™ 77
Contenu
500 ml
Couleur
Beige
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 50 °C
Emballage
Seringue