Eriks
3M

3M Bouchon d'oreille E-A-Rsoft™ Yellow Neon avec cordelette (200 paires)

  • ERIKS:12531290
Image 1
1 paquet = 200 paires

Avec les bouchons d'oreille 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™, optez pour des bouchons d'oreille jaune fluo faciles à identifier. Nos bouchons d'oreille sont portés par de nombreux professionnels car ils satisfont aux contrôles de conformité rapides tout en étant très doux et confortables. Ils offrent une texture lisse pour un confort intra-auriculaire et leur formule avancée en mousse à expansion lente assure un confort optimal tout au long de la journée. Ces bouchons d'oreille taille unique ferment efficacement et confortablement le conduit auditif, offrant une atténuation plus élevée qui convient à de nombreuses applications à haut niveau sonore. Entièrement testés et conformes à la norme EN352-2, ils offrent un taux de réduction du bruit jusqu'à 36dB. Ce modèle est compatible avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-RFit™ et disponible sous forme de bouchons.
Ajouter à la liste

91,40 €/ par boîtehors TVA

98,80 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
E-A-RSoft™ Yellow Neon
Type
ES01005
Modèle
Soft Yellow Neon avec corde
SNR
36 dB
Emballage
Boîte avec 200 paires
Norme EN
EN 352-2
Avec corde
Oui
Couleur
Jaune