

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | TR-300 |
Type | Battery Charger |
Feature EF012633_ | Non |
Feature EF012634_ | Non |
Tension d'entretien | Non |
Protection de surcharge | Non |
Protection contre les surchauffes | Non |
Résistant au court-circuit | Non |
Feature EF013311_ | Non |
Feature EF013312_ | Non |
Avec sonde thermométrique | Non |
Feature EF017360_ | Non |
Feature EF017418_ | Non |
Feature EF017419_ | Non |