
| Produit | Diamètre nominale | Raccord diamètre extérieur [mm] | Classe de pression | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanne à papillon Type: 12400 Acier inoxydable 316L/EPDM Centrique Levier PN10 A souder bout à bout DIN 11850 série 2 NEN EN 10357 70mm DN65 | DN65 | 70 | PN10 | 229.00 €/unité | |
| Vanne à papillon Type: 12400 Acier inoxydable 316L/EPDM Centrique Levier PN10 A souder bout à bout DIN 11850 série 2 NEN EN 10357 104mm DN100 | DN100 | 104 | PN10 | 464.00 €/unité | |
| Vanne à papillon Type: 12400 Acier inoxydable 316L/EPDM Centrique Levier PN10 A souder bout à bout DIN 11850 série 2 NEN EN 10357 53mm DN50 | DN50 | 53 | PN10 | 189.00 €/unité | |
| Vanne à papillon Type: 12400 Acier inoxydable 316L/EPDM Centrique Levier PN10 A souder bout à bout DIN 11850 série 2 NEN EN 10357 85mm DN80 | DN80 | 85 | PN10 | 359.00 €/unité | |
| Vanne à papillon Type: 12400 Acier inoxydable 316L/EPDM Centrique Levier PN10 A souder bout à bout DIN 11850 série 2 NEN EN 10357 29mm DN25 | DN25 | 29 | PN10 | 157.50 €/unité | |
| Vanne à papillon Type: 12400 Acier inoxydable 316L/EPDM Centrique Levier PN10 A souder bout à bout DIN 11850 série 2 NEN EN 10357 41mm DN40 | DN40 | 41 | PN10 | 215.00 €/unité |