



| Produit | Diamètre nominale | Classe de pression | Classe de pression de la bride | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanne à papillon Type: 4990 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN80- 3" | DN80 - 3" | PN10 | PN10/16 et Class 150 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Vanne à papillon Type: 4990 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN50- 2" | DN50 - 2" | PN10 | PN10/16 et Class 150 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Vanne à papillon Type: 4990 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN100- 4" | DN100 - 4" | PN10 | PN10/16 et Class 150 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Vanne à papillon Type: 4990 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN125- 5" | DN125 - 5" | PN10 | PN10/16 et Class 150 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Vanne à papillon Type: 4990 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN300- 12" | DN300 - 12" | PN10 | PN10/16 et Class 150 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Vanne à papillon Type: 4990 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN200- 8" | DN200 - 8" | PN10 | PN10/16 et Class 150 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Vanne à papillon Type: 4990 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN250- 10" | DN250 - 10" | PN10 | PN10/16 et Class 150 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Vanne à papillon Type: 4990 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN40- 1.1/2" | DN40 - 1.1/2" | PN10 | PN10/16 et Class 150 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Vanne à papillon Type: 4990 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN65- 2.1/2" | DN65 - 2.1/2" | PN10 | PN10/16 et Class 150 | Non disponible dans la boutique en ligne | |
| Vanne à papillon Type: 4990 Fonte ductile/PFA/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN150- 6" | DN150 - 6" | PN10 | PN10/16 et Class 150 | Non disponible dans la boutique en ligne |