€ 6.630,00/ stukexcl. btw
€ 8.022,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZÖLLNER |
Serie | ZET-Horn |
Type | 946 |
Serie | Zet-Horn 141AC |
Scheepscategorie | Zeevaart |
Scheepsklasse | II |
Lengte scheepsklasse | 75m > < 200m |
Werkingsprincipe | Elektrisch |
Voedingsspanning | 440V AC - 60Hz 3ph. |
Frequentie geluidssignaal | 140 Hz |
Geluidsdrukniveau | 138 dB |
Materiaal signaalhoorn | Aluminium gecoat |
Trillingsdemper | Nee |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP56 |
Goedkeuringen | BSH |
Model | 141AC |
ØD | 490 mm |
L | 840 mm |
Gewicht | 62 kg |