Eriks
ZÖLLNER

ZÖLLNER Signaalhoorn Serie: Zet-Horn 131AC Aluminium gecoat Elektrisch 130Hz/138dB 440V AC - 60Hz 3ph. Scheepsklasse: II-75m > < 200m

  • ERIKS:13469724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6.630,00/ stukexcl. btw

€ 8.022,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZÖLLNER
Serie
ZET-Horn
Type
946
Serie
Zet-Horn 131AC
Scheepscategorie
Zeevaart
Scheepsklasse
II
Lengte scheepsklasse
75m > < 200m
Werkingsprincipe
Elektrisch
Voedingsspanning
440V AC - 60Hz 3ph.
Frequentie geluidssignaal
130 Hz
Geluidsdrukniveau
138 dB
Materiaal signaalhoorn
Aluminium gecoat
Trillingsdemper
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP56
Goedkeuringen
BSH
Model
131AC
ØD
490 mm
L
915 mm
Gewicht
62 kg