€ 6.630,00/ stukexcl. btw
€ 8.022,30incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZÖLLNER |
Serie | ZET-Horn |
Type | 946 |
Serie | Zet-Horn 131AC |
Scheepscategorie | Zeevaart |
Scheepsklasse | II |
Lengte scheepsklasse | 75m > < 200m |
Werkingsprincipe | Elektrisch |
Voedingsspanning | 380V AC - 50Hz 3ph. |
Frequentie geluidssignaal | 130 Hz |
Geluidsdrukniveau | 138 dB |
Materiaal signaalhoorn | Aluminium gecoat |
Trillingsdemper | Nee |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP56 |
Goedkeuringen | BSH |
Model | 131AC |
ØD | 490 mm |
L | 915 mm |
Gewicht | 62 kg |