€ 6.834,00/ stukexcl. btw
€ 8.269,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZÖLLNER |
Serie | ZET-Fon |
Type | 946 |
Serie | Zet-Fon 300/310 |
Scheepscategorie | Binnenvaart |
Scheepsklasse | III |
Lengte scheepsklasse | 20m > < 75m |
Werkingsprincipe | Elektrisch |
Voedingsspanning | 24V DC |
Voedingsspanning verwarming | 24V DC |
Vermogen verwarming | 50 W |
Frequentie geluidssignaal | 310 Hz |
Geluidsdrukniveau | 130 dB |
Materiaal signaalhoorn | Aluminium gecoat |
Verwarming | Ja |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP56 |
Goedkeuringen | BSH |
Gewicht | 13.5 kg |