€ 1.708,50/ stukexcl. btw
€ 2.067,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZÖLLNER |
Serie | Makrofoon M75F |
Type | 943 |
Serie | Makrofoon M75F/370 |
Uitvoering ventielblok | ZVE |
Ventielblok | Ventielblok met enkel stuurventiel |
Scheepscategorie | Maritime shipping |
Scheepsklasse | III |
Lengte scheepsklasse | 20m > < 75m |
Werkingsprincipe | Pneumatisch |
Voedingsspanning | 24V DC |
Frequentie geluidssignaal | 370 Hz |
Geluidsdrukniveau | 130 dB |
Luchtdruk | van 6 tot 40 bar |
Luchtverbruik | van 8 tot 12 |
Luchttoevoer aansluiting | Pijpkoppeling GE10LR |
Materiaal signaalhoorn | Coated copper |
Noodstroomvoorziening | Nee |
Verwarming | Nee |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP56 |
Goedkeuringen | BSH |
Model | M75F/370 |
ØD | 200 mm |
L | 560 mm |
Gewicht | 8 kg |