Eriks
ZÖLLNER

ZÖLLNER Signaalhoorn Serie: Makrofoon M75F/260-ZVEEH Koper gecoat Pneumatisch 260Hz/138dB 24V DC/240V AC Scheepsklasse: II-75m > < 200m Verwarming 240V AC Pijpkoppeling GE10LR

  • ERIKS:13461584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.082,10/ stukexcl. btw

€ 3.729,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZÖLLNER
Serie
Makrofoon M75F
Type
943
Serie
Makrofoon M75F/260
Uitvoering ventielblok
ZVEEH
Ventielblok
Ventielblok met dubbel stuurventiel en verwarming
Scheepscategorie
Maritime shipping
Scheepsklasse
II
Lengte scheepsklasse
75m > < 200m
Werkingsprincipe
Pneumatisch
Voedingsspanning
24V DC
Voedingsspanning noodstroomvoorziening
240V AC
Voedingsspanning verwarming
240V AC
Vermogen verwarming
30 W
Frequentie geluidssignaal
260 Hz
Geluidsdrukniveau
138 dB
Luchtdruk
van 6 tot 40 bar
Luchtverbruik
van 8 tot 12
Luchttoevoer aansluiting
Pijpkoppeling GE10LR
Materiaal signaalhoorn
Coated copper
Noodstroomvoorziening
Ja
Verwarming
Ja
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP56
Goedkeuringen
BSH
Model
M75F/260
ØD
268 mm
L
730 mm
Gewicht
8 kg