€ 3.082,10/ stukexcl. btw
€ 3.729,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZÖLLNER |
Serie | Makrofoon M75F |
Type | 943 |
Serie | Makrofoon M75F/260 |
Uitvoering ventielblok | ZVEEH |
Ventielblok | Ventielblok met dubbel stuurventiel en verwarming |
Scheepscategorie | Maritime shipping |
Scheepsklasse | II |
Lengte scheepsklasse | 75m > < 200m |
Werkingsprincipe | Pneumatisch |
Voedingsspanning | 240V AC |
Voedingsspanning noodstroomvoorziening | 24V DC |
Voedingsspanning verwarming | 240V AC |
Vermogen verwarming | 30 W |
Frequentie geluidssignaal | 260 Hz |
Geluidsdrukniveau | 138 dB |
Luchtdruk | van 6 tot 40 bar |
Luchtverbruik | van 8 tot 12 |
Luchttoevoer aansluiting | Pijpkoppeling GE10LR |
Materiaal signaalhoorn | Coated copper |
Noodstroomvoorziening | Ja |
Verwarming | Ja |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP56 |
Goedkeuringen | BSH |
Model | M75F/260 |
ØD | 268 mm |
L | 730 mm |
Gewicht | 8 kg |