Eriks
ZÖLLNER

ZÖLLNER Signaalhoorn Serie: Makrofoon M75F/260-ZVEE Koper gecoat Pneumatisch 260Hz/138dB 240V AC/24V DC Scheepsklasse: II-75m > < 200m Pijpkoppeling GE10LR

  • ERIKS:13461610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.017,90/ stukexcl. btw

€ 2.441,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZÖLLNER
Serie
Makrofoon M75F
Type
943
Serie
Makrofoon M75F/260
Uitvoering ventielblok
ZVEE
Ventielblok
Ventielblok met dubbel stuurventiel
Scheepscategorie
Maritime shipping
Scheepsklasse
II
Lengte scheepsklasse
75m > < 200m
Werkingsprincipe
Pneumatisch
Voedingsspanning
240V AC
Voedingsspanning noodstroomvoorziening
24V DC
Frequentie geluidssignaal
260 Hz
Geluidsdrukniveau
138 dB
Luchtdruk
van 6 tot 40 bar
Luchtverbruik
van 8 tot 12
Luchttoevoer aansluiting
Pijpkoppeling GE10LR
Materiaal signaalhoorn
Coated copper
Noodstroomvoorziening
Ja
Verwarming
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP56
Goedkeuringen
BSH
Model
M75F/260
ØD
268 mm
L
730 mm
Gewicht
8 kg