Eriks
ZÖLLNER

ZÖLLNER Signaalhoorn Serie: Makrofoon M75F/260 Koper gecoat Pneumatisch 260Hz/138dB Scheepsklasse: Zone 1-< 20m Pijpkoppeling GE10LR

  • ERIKS:13273047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 874,65/ stukexcl. btw

€ 1.058,33incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZÖLLNER
Serie
Makrofoon M75F
Type
943
Serie
Makrofoon M75F/260
Scheepscategorie
Inland shipping
Scheepsklasse
Zone 1
Lengte scheepsklasse
< 20m
Werkingsprincipe
Pneumatisch
Frequentie geluidssignaal
260 Hz
Geluidsdrukniveau
138 dB
Luchtdruk
van 6 tot 40 bar
Luchtverbruik
van 8 tot 12
Luchttoevoer aansluiting
Pijpkoppeling GE10LR
Materiaal signaalhoorn
Coated copper
Verwarming
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP56
Goedkeuringen
BSH
Model
M75F/260
ØD
268 mm
L
730 mm
Gewicht
8 kg