Eriks
ZÖLLNER

ZÖLLNER Signaalhoorn Serie: Makrofoon M75F/260-HVEF Koper gecoat Pneumatisch 260Hz/138dB 24V DC Scheepsklasse: Zone 1-< 20m Pijpkoppeling GE10LR

  • ERIKS:13461602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

1.384,65 €/ stukexcl. btw

1.675,43 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 23.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZÖLLNER
Serie
Makrofoon M75F
Type
943
Serie
Makrofoon M75F/260
Uitvoering ventielblok
HVEF
Ventielblok
Stuurventiel met filter
Scheepscategorie
Inland shipping
Scheepsklasse
Zone 1
Lengte scheepsklasse
< 20m
Werkingsprincipe
Pneumatisch
Voedingsspanning
24V DC
Frequentie geluidssignaal
260 Hz
Geluidsdrukniveau
138 dB
Luchtdruk
van 6 tot 40 bar
Luchtverbruik
van 8 tot 12
Luchttoevoer aansluiting
Pijpkoppeling GE10LR
Materiaal signaalhoorn
Coated copper
Noodstroomvoorziening
Nee
Verwarming
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP56
Goedkeuringen
BSH
Model
M75F/260
ØD
268 mm
L
730 mm
Gewicht
8 kg