Eriks
ZÖLLNER

ZÖLLNER Signaalhoorn Serie: Makrofoon M125/160-ZVEH Aluminium gecoat Pneumatisch 160Hz/138dB 240V AC Scheepsklasse: II-75m > < 200m Verwarming 240V AC Pijpkoppeling GE15LR

  • ERIKS:13461614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.641,00/ stukexcl. btw

€ 5.615,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZÖLLNER
Serie
Makrofoon M125
Type
943
Serie
Makrofoon M125/160
Uitvoering ventielblok
ZVEH
Ventielblok
Ventielblok met enkel stuurventiel en verwarming
Scheepscategorie
Zeevaart
Scheepsklasse
II
Lengte scheepsklasse
75m > < 200m
Werkingsprincipe
Pneumatisch
Voedingsspanning
240V AC
Voedingsspanning verwarming
240V AC
Vermogen verwarming
30 W
Frequentie geluidssignaal
160 Hz
Geluidsdrukniveau
138 dB
Luchtdruk
van 7 tot 40 bar
Luchtverbruik
van 20 tot 30
Luchttoevoer aansluiting
Pijpkoppeling GE15LR
Materiaal signaalhoorn
Aluminium gecoat
Noodstroomvoorziening
Nee
Verwarming
Ja
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP56
Goedkeuringen
BSH
Model
M125/160
ØD
428 mm
L
890 mm
Gewicht
30 kg