€ 4.641,00/ stukexcl. btw
€ 5.615,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZÖLLNER |
Serie | Makrofoon M125 |
Type | 943 |
Serie | Makrofoon M125/130 |
Uitvoering ventielblok | ZVEEH |
Ventielblok | Ventielblok met dubbel stuurventiel en verwarming |
Scheepscategorie | Zeevaart |
Scheepsklasse | II |
Lengte scheepsklasse | 75m > < 200m |
Werkingsprincipe | Pneumatisch |
Voedingsspanning | 240V AC |
Voedingsspanning noodstroomvoorziening | 240V AC |
Voedingsspanning verwarming | 240V AC |
Vermogen verwarming | 30 W |
Frequentie geluidssignaal | 130 Hz |
Geluidsdrukniveau | 138 dB |
Luchtdruk | van 7 tot 40 bar |
Luchtverbruik | van 20 tot 30 |
Luchttoevoer aansluiting | Pijpkoppeling GE15LR |
Materiaal signaalhoorn | Aluminium gecoat |
Noodstroomvoorziening | Ja |
Verwarming | Ja |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP56 |
Goedkeuringen | BSH |
Model | M125/130 |
ØD | 428 mm |
L | 1090 mm |
Gewicht | 30 kg |