€ 306,45/ stukexcl. btw
€ 370,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ZECA |
Serie | 805 |
Type | Slanghapel |
Materiaal | Kunststof |
Max. werkdruk in Bar | 15 bar |
Kleur | Grijs |
Draadaansluiting trommel | 1/4"M |
Voor Inwendige diameter slang | 8 mm |
Met slang | Ja |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draadaansluiting inlaat | 1/4"M |