Eriks
ZECA

ZECA Slanghaspel Ø8mm L=16mtr 1/4"M zwenkbaar 15bar 805/8

  • ERIKS:12735085
  • Fabrikant:8057685927629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 306,45/ stukexcl. btw

€ 370,80incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ZECA
Serie
805
Type
Slanghapel
Materiaal
Kunststof
Max. werkdruk in Bar
15 bar
Kleur
Geel
Voor Inwendige diameter slang
8 mm
Draadaansluiting trommel
1/4"M
Met slang
Ja
Draadaansluiting inlaat
1/4"M
Oprolmechanisme
Veerbediend